Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Baut Kaki Meja memastikan kestabilan dan kekuatan kaki meja. Produk ini digunakan untuk mempertahankan struktur meja sehingga kaki tidak bergoyang atau bergerak. Bahan berkualitas seperti Baja 8.8 memastikan kekuatan dan ketahanan baut.
Gunakan alat bor listrik dengan adaptor yang sesuai untuk memastikan pemasangan yang cepat dan aman. Pastikan baut dipasang dengan kencang tapi tidak terlalu kuat untuk menghindari kerusakan.
Baut Kaki Meja merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengikat antara kaki meja dengan permukaan meja. Selain itu berguna untuk memberikan stabilitas, keamanan, dan estetika sebuah meja.
| Product Name | Panjang | Material | Ukuran |
| HAMMER CASTER Adjuster (111A) 111A-N38 1pc | Shaft Length L 29mm | - | - |
| monotaro.id Adjuster Big For Metal Joint 1/2inch 1pc | 1/2inch | - | - |
| monotaro.id Foot Adjuster 1pc | 73mm | Galvanis | M10 |
| Uniroll Adjuster Foot D85 1pc | 200mm(15/32 inch x 7 7/8) | Galvanish | M12 |
| Uniroll Adjuster Foot D85 With Rubber 1pc | 100mm(15/32 inch x 4) | Galvanish | M12 |
| Uniroll Adjuster Foot D85 1pc | 200mm(15/32 inch x 7 7/8) | SUS 304 | M12 |
| monotaro.id Foot Adjuster 1pc | 100mm | Stainless 304 | M10 |
| Uniroll Adjuster Foot D112 1pc | 200mm(5/8inch x 7 7/8) | SUS 304 | M16 |
| TRUSCO Adjuster Bolt for Earthquake-proof | 61mm | Screw:Steel Base Plate:Steel Bottom Part:Urethane Elastomer | M16 |
| SUPER TOOL Bolt with Swivel Pad CHS5000 1pc | 105mm | Steel (S45C) Black Dye Finishing | M14 |
1. Baut Hex (Hex Bolt)
Baut ini dikenal dengan kepalanya yang berbentuk heksagonal, memberikan torsi tinggi saat pengencangan. Hex bolt biasanya terbuat dari bahan besi atau baja tahan karat. Hal tersebut menjadikannya pilihan yang tepat untuk penggunaan berat di lingkungan industri. Kelebihannya termasuk daya cengkram yang kuat dan daya tahan tinggi terhadap korosi. Penggunaannya juga cukup mudah dengan kunci pas yang sesuai.
2. Baut L (Lag Bolt)
Lag bolt (baut L) memiliki ulir yang lebih dalam dan lebar dibandingkan baut biasa. Dirancang untuk menembus dan menyatukan material kayu. Baut ini biasanya terbuat dari baja galvanis atau baja karbon. Kelebihannya terletak pada stabilitasnya yang tinggi serta kemampuannya untuk menahan beban besar. Hal tersebut membuatnya banyak digunakan untuk pemasangan pada meja kerja yang berat atau struktur furnitur kayu yang memerlukan kekuatan ekstra.
3. Baut Kepala Bulat (Round Head Bolt)
Baut ini memiliki kepala bulat dengan ulir penuh atau sebagian. Biasanya terbuat dari stainless steel atau aluminium. Baut ini tidak hanya menawarkan kekuatan dan daya tahan, tetapi juga penampilan yang bersih dan modern. Desain kepala bulat membuatnya lebih menarik untuk furnitur atau meja.
1. Material Meja:
- Meja berbahan kayu: Lag bolt adalah pilihan yang ideal karena ulirnya yang lebar dan dalam memberikan cengkeraman lebih kuat pada material kayu.
- Meja logam: Hex bolt lebih cocok digunakan untuk meja berbahan logam karena mampu memberikan kekuatan torsi tinggi yang diperlukan.
2. Beban:
- Meja kerja industri: Hex bolt menjadi pilihan utama untuk aplikasi berat karena kestabilan dan kekuatannya.
- Meja kantor atau ringan: Round head bolt dapat digunakan karena selain memberikan kekuatan yang cukup, juga menambah estetika.
3. Kondisi Lingkungan:
- Lingkungan luar ruangan atau kelembapan tinggi: Baut dari bahan tahan karat, seperti baja tahan karat atau aluminium, perlu dipilih untuk mencegah korosi.
- Kondisi indoor standar: Baut baja karbon biasanya sudah cukup memadai untuk kondisi tersebut.
Agar Baut Kaki Meja tetap dalam kondisi optimal, beberapa langkah pemeliharaan berikut perlu dilaksanakan:
1. Pengecekan Berkala:
Memeriksa kondisi baut secara rutin memastikan bahwa baut masih dalam posisi kencang dan bebas dari korosi atau kerusakan. Hal ini penting mengingat getaran dan beban kerja bisa menyebabkan baut longgar.
2. Pelumasan:
Pelumas khusus logam bisa digunakan untuk mencegah karat dan mempermudah proses pembongkaran jika diperlukan. Pelumas ini juga mengurangi gesekan dan memperpanjang umur ulir pada baut dan material meja.
3. Penggantian:
Jika ditemukan kerusakan atau korosi yang cukup parah pada baut, sebaiknya segera ganti baut dengan yang baru sesuai spesifikasi awal. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan meja.
1. Persiapkan Peralatan:
Menggunakan alat yang sesuai seperti kunci pas atau obeng, memastikan pengencangan baut dilakukan dengan optimal.
2. Penggunaan Washer:
Washer atau ring bisa digunakan untuk distribusi tekanan yang lebih merata pada material, mengurangi risiko rusaknya permukaan material akibat pengencangan baut.
3. Torsi Pengencangan:
Penggunaan torsi yang tepat saat mengencangkan baut sangat penting untuk menghindari over-tightening yang bisa merusak ulir atau material meja.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/h8P105309620-2.jpg)
/hrP105309639-2.jpg)
%20D85%20With%20Rubber/iiP105309666-1.jpg)
%20D85%20With%20Rubber/i9P105309657-1.jpg)
/P102874503-1.jpg)
/i0P105309648-1.jpg)

/ihP110649665-1.jpg)




/hhP110649629-1.jpg)
/hzP110649647-1.jpg)